Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
LogiLink AA0119 Halterung MP3 Spieler, Handy/Smartphone Schwarz Passive Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71007721
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Produktinformationen "Kfz Smartphonehalter für das Amaturenbrett/Windschutzscheibe" von LogiLink
Einstellbare Halterung für die meisten Mobiltelefone. Einfaches, müheloses Montagesystem verriegelt Ihr Gerät und hält es sicher in der Halterung. Die Halterung ist sehr praktisch, zuverlässig und einfach zu bedienen. Der Saugnapf kann stark am Armaturenbrett und/oder an der Windschutzscheibe befestigt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
83 g
Design
Handy-Gerätetyp
MP3 Spieler, Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
52 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Minimum Bildschirmgröße
4 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
6 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.