Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Clatronic MBG 3726 20 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71097538
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263900
EAN/GTIN:
     4006160639001
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
20 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
Anzahl der Regalpositionen
3
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
60 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Grillrost enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.