Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q746332 Herst.-Nr.: 142540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CarryLite LMS 80 inkl. Sandwichdeckel mit U-Profilen, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern. Sandwichdeckel mit Einlegefach, z.B. für bis zu 5 lose Blatt Papier à 80 g. Klickrasterboden zur sicheren Verrasterung von CA-Einsätzen. 2 RFID Halter vorne im Koffer. Plombieröffnungen in Kofferdeckel und - boden. Darüberhinaus ist der CarryLite LMS mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff ausgestattet. 2 rote Markierungen an den Verschlüssel zeigen an, ob der Koffer koreekt geschlossen ist. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Volumen (l) | 7.4 l | | Breite | 337 mm | | Tiefe | 278 mm | | Höhe | 83 mm | | Gewicht | 1009 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,95* | € 54,20* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,25* | € 54,21* | | | | | 23 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 44,71* | € 55,78* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 50,24* | € 66,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 73,92* | € 91,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|