Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Indoor Compact Video-Zugangssystem 10,9 cm (4.3") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Indoor Compact Video-Zugangssystem 10,9 cm (4.3") Weiß
2N Indoor Compact Video-Zugangssystem 10,9 cm (4.3") Weiß
2N Indoor Compact Video-Zugangssystem 10,9 cm (4.3") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71216283
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     91378501WH
EAN/GTIN:
     8595159513485
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Touchscreen
Ja
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Gehärtetes Glas
Steuerung
Berührung
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
387 g
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Video-Codec
H.264, H.263, MJPEG
Anzahl der Knöpfe
7 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.