Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Chieftec CSN-450C Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71218495
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CSN-450C
EAN/GTIN:
     4710713235755
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Geballte Power im SFX Format mit unglaublichen 450W Leistung ist nicht alles, was diesen Winzling auszeichnet. Keine unnötigen Kabel mehr, durch das vollständige Kabelmanagement und die 80plus Gold Zertifizierung sprechen für sich. Der große 80mm Ultra Silent Lüfter ist optimal auf die Größe des Netzteils ausgerichtet.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
90 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
90 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
18 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Sonstige Funktionen
Parallele Verarbeitungstechnologie
CrossFire, CrossFireX, SLI
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
64 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.