Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Mobilis 050020 Tablet-Schutzhülle 25,4 cm (10") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71319330
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     050020
EAN/GTIN:
     3700992514178
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Tab 4 10''
Verschlussart
Nicht unterstützt
Schutzfunktion
Schockresistent
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.