Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Clatronic MBG 3727 25 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71355443
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263898
EAN/GTIN:
     4006160638981
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
25 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Oberheizung + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Anzahl der Regalpositionen
4
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
60 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Rotisserie
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.