Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Scythe SU1225FD12MR-RHP Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71368974
Hersteller:
     Scythe
Herst.-Nr.:
     SU1225FD12MR-RHP
EAN/GTIN:
     4571225056906
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
4 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.9 dB
Maximaler Luftstrom
51.17 cfm
Minimum Luftdruck
0.0763 mmH2O
Maximum Luftdruck
1.05 mmH2O
Lagertyp
Sealed Precision FDB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.