Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Bestron AOV9 Grillofen 800 W Schwarz Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71369651
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AOV9
EAN/GTIN:
     8712184054329
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Oberhitze
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Backblechgriff
Ja
Zertifizierung
GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
220 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, back ofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.