Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216012 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216012 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Grün
Brodit 216012 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71374125
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,21*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,24*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,71*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,39*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,18*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,58*
Zubehör
Brodit
217060
ab € 20,80*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,42*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,76*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.