Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg KSU6-1000 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg KSU6-1000 Keystone-Modul
Lanberg KSU6-1000 Keystone-Modul
Lanberg KSU6-1000 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71403448
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     KSU6-1000
EAN/GTIN:
     5901969415841
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.5 mm
Höhe
16.1 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
22/26
unterstütze Kabeltypen
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Pinbelegung Modularstecker
568A/B
Zertifizierung
EIA/TIA 568, EN 50173, ISO/IEC 11801
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.