Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake PS-TPD-0850F3FAGE-1 Netzteil 850 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71540914
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-0850F3FAGE-1
EAN/GTIN:
     4713227521314
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
CPU P4 Verbinder (4-pin)
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1020 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
22 W
Kombinierter Strom (+12V)
850 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70.9 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Kurzschluß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
HDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.