Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y893531 Herst.-Nr.: 205049 EAN/GTIN: 4250019114649 |
|
|
| | |
| Noisekiller. Damit werden alle HiFi-Komponenten gegen niederfrequente Schwingungen entkoppelt. Besonders Boxen oder Plattenspieler. Resonanzen und Rückkopplungen werden durch die Spitzenauflage der Absorber vernichtet. Set bestehend aus 4 Entkoppler mit 2-seitigem Filzkleber. Höhenverstellbar durch Feingewinde. Handgedrehtes und blankpoliertes Rein-Messing. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 25 mm | | Gewicht | 400 g | Merkmale | Produktfarbe | Chrom | | Höhenverstellung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,98* | € 24,48* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,29* | € 24,49* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 24,29* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,495* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|