Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynavox UPR-2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dynavox UPR-2.0
Dynavox UPR-2.0
Dynavox UPR-2.0
Dynavox UPR-2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71547437
Hersteller:
     Dynavox
Herst.-Nr.:
     206000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
dynavox plattenspieler
Der Dynavox UPR-2.0 Phono-Vorverstärker ist ein hochwertiger USB 2.0 Phono- bzw. Line-Vorverstärker/Entzerrer für MM-Systeme mit vielen Topfeatures, wie z.B. der Möglichkeit, einen Plattenspieler sowohl per USB an einem PC als auch per Line Out an einem Verstärker ohne Phonoeingang betreiben zu können oder der Möglichkeit ohne PC und/oder Verstärker über den Kopfhörerausgang den Plattenspielerton zu hören. Mit regelbarem Eingangspegel. Der Dynavox USB 2.0 Phono-Vorverstärker UPR-2.0 kann entweder über die USBVerbindung mit Strom versorgt werden, oder über ein optionales Netzteil (9 V AC/DC/300 mA). Arbeitet treiberlos. Mit im Lieferumfang befindet sich die Recording-Software Audacity sowie ein USBKabel (1 m). Lieferung in Blisterverpackung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Line-in
Ja
Audio-RCA-Eingänge
2
Audio-RCA-Ausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Ausgangsstrom
0.15 A
DC-Ausgangsspannung
9 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Rauschverhältnis (SNR)
89 dB
Frequenzbereich
10 - 20000 Hz
Audio-A/D-Wandler (ADC)
16 bit, 44.1 kHz/48 kHz
THD, totalklirren
0.01 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
400 g
Weitere Suchbegriffe: phono-vorverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,66*
€ 140,015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,56*
€ 136,326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,08*
€ 134,565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,73*
€ 130,579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.