| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-71673761 Herst.-Nr.: CMW16GX4M2Z3600C18 EAN/GTIN: 840006615682 |
| |
|
| | |
| VISUALISIEREN, SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN Der übertaktete CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckend dynamischer, einzeln ansteuerbarer RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.
INTELLIGENTE STEUERUNG, UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN Steuern Sie individuell jede einzelne LED für nahezu unbegrenzte RGB-Lichteffekte.
Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt. Passen Sie Dutzende vorkonfigurierte Beleuchtungsprofile nach Ihren Wünschen an, oder weisen Sie einzelnen LEDs Farben auf mehreren Beleuchtungsebenen zu, um Ihr ganz persönliches Lichterlebnis schaffen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
STIL TRIFFT AUF GESCHWINDIGKEIT Das leistungsstarke VENGEANCE RGB PRO Series-PCB wurde speziell entwickelt und umfassend getestet, um Stil und Speed kompromisslos zu vereinen. Optimiert auf Hochfrequenz-Spitzenleistung auf den neuesten Intel®- und AMD-DDR4-Mainboards, wurden in jedem Modul sorgfältig geprüfte Speicherchips für ein hohes Übertaktungspotenzial verwendet.
RGB-BELEUCHTUNG 10 leuchtstarke RGB-LEDs pro Modul lassen Ihr System erstrahlen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und erstellen Sie eigene Farbmuster und Effekte mit vollständiger Kontrolle über jede einzelne LED. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 3600 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 18 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 2.0 | | Ursprungsland | China | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot/Grün/Blau | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |