Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2D3600C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1817-129256
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW16GX4M2D3600C18
EAN/GTIN:
     840006614852
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
VISUALISIEREN,
SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN

Der übertaktete CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckend dynamischer, einzeln ansteuerbarer RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.

INTELLIGENTE STEUERUNG,
UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Steuern Sie individuell jede einzelne LED für nahezu unbegrenzte RGB-Lichteffekte.

Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt.
Passen Sie Dutzende vorkonfigurierte Beleuchtungsprofile nach Ihren Wünschen an, oder weisen Sie einzelnen LEDs Farben auf mehreren Beleuchtungsebenen zu, um Ihr ganz persönliches Lichterlebnis schaffen. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

STIL TRIFFT AUF GESCHWINDIGKEIT
Das leistungsstarke VENGEANCE RGB PRO Series-PCB wurde speziell entwickelt und umfassend getestet, um Stil und Speed kompromisslos zu vereinen. Optimiert auf Hochfrequenz-Spitzenleistung auf den neuesten Intel®- und AMD-DDR4-Mainboards, wurden in jedem Modul sorgfältig geprüfte Speicherchips für ein hohes Übertaktungspotenzial verwendet.

RGB-BELEUCHTUNG
10 leuchtstarke RGB-LEDs pro Modul lassen Ihr System erstrahlen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und erstellen Sie eigene Farbmuster und Effekte mit vollständiger Kontrolle über jede einzelne LED.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
75
pro Stück
€ 4,50*
ab € 43,48*
€ 50,50*
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,47*
€ 50,56*
2 Tage
23
pro Stück
€ 5,50*
ab € 44,70*
€ 52,02*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,18*
€ 52,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,69*
€ 53,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 177,57*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,61*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,04*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 46,81*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,99*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,95*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 307,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 354,31*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 453,64*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 492,54*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 659,88*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 864,70*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 38,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.