Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     509-2180437
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000080
EAN/GTIN:
     8592978175764
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Server Ersatzteil CPU
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherbandbreite (max.)
85.3 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
128
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7252
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
32-bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Server Ersatzteil Prozessor, Systemspezifische CPU, amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 260,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 242,67*
€ 274,18*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 249,37*
€ 282,29*
5 Tage
7
pro Stück
€ 1,00*
ab € 252,77*
€ 284,42*
pro Stück
Frei Haus
ab € 272,90*
€ 303,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,84*
€ 305,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,99*
€ 293,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,59*
€ 273,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.