Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line MPA-202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line MPA-202
IMG Stage Line MPA-202
IMG Stage Line MPA-202
Artikel-Nr.:
     CIDE9-71856516
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     MPA202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofon-Vorverstärker
mikrofon-vorverstärker
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-RCA-Ausgänge
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
XLR-Eingang
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
87 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
4400 Ohm
Verstärkung
75 dB
THD, totalklirren
0.01 %
Output Widerstand
100/600 Ohm
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,28*
€ 162,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.