Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
APC GVEBC7 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72478976
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVEBC7
EAN/GTIN:
     731304342847
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Leerer Batterieschrank zur Bestückung mit Batterien anderer Anbieter. Batterie-Leistungsschalter-Set ist erforderlich (separat erhältlich).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
190000 g
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
970 mm
Verpackungshöhe
2100 mm
Paketgewicht
205000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.778,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,87*
€ 2.275,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,18*
€ 2.260,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,67*
€ 2.196,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,28*
€ 2.155,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.778,14*
€ 2.115,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SUPS10KH
ab € 3.900,05*
Zubehör
APC
E3SUPS15KH
ab € 4.300,03*
Zubehör
APC
E3SUPS20KH
ab € 4.701,88*
Zubehör
APC
E3SUPS30KH
ab € 5.530,35*
Zubehör
APC
E3SUPS40KHB
ab € 6.330,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.