Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Aruba Instant On AP11D (US) 1167 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72529119
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R3J25A
EAN/GTIN:
     190017367613
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenz
hp lizenzen
Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte bieten erschwingliches Wave 2 802.11ac WLAN der Unternehmensklasse für Umgebungen kleiner Unternehmen mit geringer bis mittlerer Dichte, die eine hohe Leistung bei großer Bandbreite benötigen. Die Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatt sind die perfekte Wahl zur Bereitstellung von WLAN-Konnektivität in Einzelräumen in der Hotellerie wie in Hotelgästezimmern, Krankenhäusern und Airbnb, bei denen sich die APs in denselben Räumlichkeiten wie Ihr Hauptnetzwerk befinden. Die kompakte Bauweise des Aruba Instant On AP11D bietet Mehrbenutzerfunktionen zur Unterstützung von HD-Video-Streaming und Cloud-Anwendungen. Diese Access Points verfügen außerdem über einen integrierten Controller, um die Bereitstellung zu vereinfachen. So werden die Installation und das Management mehrerer Access Points ganz ohne umfangreiche IT-Erfahrung, zusätzliche Hardware oder Softwareanwendungen zu einem Kinderspiel. Hauptmerkmale Schnelle und sichere Konnektivität mit 802.11ac Wave 2 Access Points, die einfach bereitzustellen ist - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten eine einfach zu bedienende Web-GUI sowie Vorlagen, die eine Inbetriebnahme und Bereitstellung binnen weniger Minuten ermöglichen. - Zu den 802.11ac Wave-2-Funktionen gehören 2x2:2SS und bis zu 80 MHz Kanalbandbreite. - Maximale gleichzeitige Datenraten von 867 MBit/s im 5-GHz-Band und 300 MBit/s im 2,4-GHz-Band zur Unterstützung von Aktivitäten mit hoher Bandbreite wie Video-, Sprach- und Konferenzlösungen. - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte ermöglichen eine automatische Übertragung jeder Änderung der primären AP-Konfiguration an jeden AP innerhalb desselben Clusters. - Ein sekundärer AP übernimmt automatisch, wenn der primäre AP einen Ausfall des unterbrechungsfrei verfügbaren WLAN aufweist. Einfachheit ist der Schlüssel zu einem großartigen WLAN-Erlebnis - Der Aruba Instant On AP11D Access Point für Tischhalterung/Wandplatte besticht durch erstklassige Hard- und Softwarequalität und die Zuverlässigkeit, die Lösungen vertrauenswürdiger Anbieter auszeichnen. - Mühelose direkt nutzbare Standardeinrichtung – in Ihrer Kontrolle. - Das Aruba Instant On Portfolio bietet eine Auswahl an flexiblen Managementoptionen: Die Aruba Instant On Mobile App führt Sie Schritt für Schritt von der Ersteinrichtung bis zum laufenden Management. - Ideal für einzelne oder verteilte Standorte kleiner Unternehmen wie Boutique-Hotels, Krankenhäuser, Airbnb und andere WLAN-Hotspots. - Einfach zu erstellende Landing Page, die es Ihnen ermöglicht, die Gastzugangsseite mit Ihrer eigenen Marke und Ihrem eigenen Logo zu gestalten. Eliminiert hohe Kosten für die Verkabelung bei vollständiger Wireless-Mesh-Abdeckung - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte verfügen über integrierte Wireless-Mesh-Funktionen zum kostengünstigen Erweitern der WLAN-Konnektivität ohne zusätzliche Kabel. - Erweitern Sie Ihr Netzwerk bequem auf schwer verkabelbare Bereiche – um unregelmäßige Verbindungen und Totbereiche zu vermeiden und WLAN dort bereitzustellen, wo Sie es benötigen. Sicherung vertraulicher Daten mit WPA2/WPA3 und Enhanced Open - Aruba Instant On AP11D Access Points für Tischhalterung/Wandplatte enthalten einen integrierten Wi-Fi Alliance WPA2/WPA3 Sicherheitsstandard und Enhanced Open Support für geschützten Wireless Access. - Erstellen Sie bis zu acht verschiedene SSIDs unter einem Netzwerknamen, um Ihre Daten zu schützen, ob Sie im Internet surfen oder HR-Daten prüfen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Direktional
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
313 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2, WPA3
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Status
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.