Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter
ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter
ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter
ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter
ACT USB-C auf DisplayPort-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72530327
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7030
EAN/GTIN:
     8716065395525
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Produktfarbe
Grau
Chipsatz
VL100
AWG Kabelgröße
32
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
73 g
Breite
125 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.