Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Cabinet 250/8-2 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602368
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladenmagazin mit Schubladen Typ 250-02. Jede Schublade kann mit Trennwänden in 4 Fächer unterteilt werden (als Zubehör erhältlich).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen
Produktfarbe
Blau
Anzahl von Fächern
8
Maximales Lastgewicht
50 kg
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
357 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
4599 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137553
ab € 30,05*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 46,45*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,37*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,95*
Zubehör
Raaco
136310
ab € 40,47*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,34*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,80*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,20*
Zubehör
Raaco
106764
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
107259
ab € 5,28*
Zubehör
Raaco
107815 8X32/155
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.