Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 137607 Kleinteil/Werkzeugkasten Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 137607 Kleinteil/Werkzeugkasten Blau
raaco 137607 Kleinteil/Werkzeugkasten Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602415
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
Drehturm, für die Montage von 12 Schubladenmagazinen der Serie 250.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Blau
Maximales Lastgewicht
480 kg
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1600 mm
Gewicht
20215 g
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,84*
€ 330,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 277,57*
€ 330,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,36*
€ 327,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137577
ab € 76,28*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 74,96*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 74,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.