Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
raaco Boxxser 80 Werkzeugkasten Polycarbonat (PC), Polypropylen Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72602436
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     134958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Sortimentskoffer, kann durch Einsätze Typ 80 unterteilt werden (als Zubehör erhältlich). Inkl. Tragegriff mit Einhand-Verriegelung. Mit O-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polycarbonat (PC), Polypropylen
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximales Lastgewicht
20 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
401 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
1884 g
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
1373347
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.