Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless TTS4X4 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless TTS4X4 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless TTS4X4 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Peerless TTS4X4 TV-Halterung 152,4 cm (60") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72676061
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     TTS4X4
EAN/GTIN:
     735029326878
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Halterung TV
LCD-Wandhalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Montage
Freestanding
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
652 mm
Gewicht
7900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
737 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
8300 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
27.2 kg
Maximale Bildschirmgröße
60 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
10 - 5 °
Swivel Winkel
45 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.