Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent 179 NW Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent 179 NW Tragbare Werkbank
HAZET Assistent 179 NW Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72698492
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     179NW-7
EAN/GTIN:
     4000896219629
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Maximales Lastgewicht
750 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1150 mm
Höhe
965 mm
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.355,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,23*
€ 1.716,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,23*
€ 1.705,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,75*
€ 1.660,9425
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.392,56*
€ 1.657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,34*
€ 1.637,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.363,50*
€ 1.622,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,74*
€ 1.613,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.