Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 5121-3CT Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 5121-3CT Drehmomentschlüssel
HAZET 5121-3CT Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72698497
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     5121-3CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Anwenderfreundliche Umschaltknarre
Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
(5107-3 CT ± 4% Auslöse-Genauigkeit)
Sicher:
- Haptisch (Kurzwegauslösung)
- Akustisch (Knickelement)
Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk.
Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
Knarren Reparatur-Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
Griff mit Abgleitschutz für leichtere Kraftübertragung durch mehr Grip
Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand.
Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
Integrierter Umschalthebel
5121-3 CT – 5145-3 CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert sowohl die Verletzungsgefahr als auch Funktionsstörungen
Geprüft nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Mit Kalibrierschein und Seriennummer
Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
Made In Germany
Gesamtlänge: 421 mm
Abtrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET-Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe konnte in Langzeit-Dauertests nachgewiesen werden, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht mehr erforderlich ist
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
421 mm
Merkmale
Produkttyp
Klick-Drehmomentschlüssel
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
1/2 "
Drehmomentbereich
20 - 120 Nm
Präzision
3 %
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,73*
€ 165,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.