Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 6520 200 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 6520 200 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
BINDER 09 6520 200 12 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743475
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6520 200 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30.292 g
Merkmale
Stecker
Bayonet
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
5 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3110 000 000
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
08-3232-000-000
ab € 4,05*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 173,16*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 206,35*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 858,87*
Zubehör
Binder
07 0090 000
ab € 99,14*
Zubehör
Binder
08 0110 000 000
ab € 6,95*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.