Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT CC 45° Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT CC 45° Lötspitze
Weller XT CC 45° Lötspitze
Weller XT CC 45° Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770778
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054471099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
3.2 mm
Breite
6 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052241999
ab € 2,048*
Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,50*
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,25*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,74*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,38*
Zubehör
Weller Tools
T0054470199
ab € 6,72*
Zubehör
Weller Tools
WDC 2.
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.