Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT AL Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT AL Lötspitze
Weller XT AL Lötspitze
Weller XT AL Lötspitze
Weller XT AL Lötspitze
Weller XT AL Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30365268
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054470199
EAN/GTIN:
     4003019418480
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Jede Marke
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.6 mm
Stärke der Spitze
1 mm
Tiefe
40 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 204,12*
Zubehör
Weller Tools
T0052919399
ab € 162,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 360,85*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 182,35*
Zubehör
Weller Tools
T0054470999
ab € 8,63*
Zubehör
Weller Tools
T0054471099
ab € 8,63*
Zubehör
Weller Tools
T0054471699
ab € 6,86*
Zubehör
Weller Tools
T0054470699
ab € 6,89*
Zubehör
Weller Tools
T0054471499
ab € 8,60*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 120W
ab € 210,30*
Zubehör
Weller Tools
WXP 120 550°C
ab € 242,56*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
Zubehör
Weller Tools
T0053438699
ab € 385,29*
Zubehör
Weller Tools
T0053435699
ab € 292,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.