Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 001 C NW MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 001 C NW MS Lötspitze
Weller RTP 001 C NW MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773053
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050101499
EAN/GTIN:
     4003019442447
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico MIL-SPEC für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.1 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050101399
ab € 27,34*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 143,68*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,92*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,17*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,53*
Zubehör
Weller Tools
T0053422671
ab € 721,84*
Zubehör
Weller Tools
T0052923299
ab € 244,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.