Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 002 S NW Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 002 S NW Lötspitze
Weller RTP 002 S NW Lötspitze
Weller RTP 002 S NW Lötspitze
Weller RTP 002 S NW Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773064
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050104099
EAN/GTIN:
     4003019442348
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,99*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,63*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,97*
Zubehör
Weller Tools
T0050104799
ab € 21,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 138,40*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,14*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,50*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.