Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 004 S Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 004 S Lötspitze
Weller RTP 004 S Lötspitze
Weller RTP 004 S Lötspitze
Weller RTP 004 S Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773069
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050104199
EAN/GTIN:
     4003019442355
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.4 mm
Weitere Suchbegriffe: lötstation
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,86*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,66*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,92*
Zubehör
Weller Tools
T0050104799
ab € 21,78*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,71*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 155,50*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,10*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,12*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.