Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 008 S Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 008 S Lötspitze
Weller RTP 008 S Lötspitze
Weller RTP 008 S Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773071
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050104299
EAN/GTIN:
     4003019442362
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.8 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,99*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,63*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,97*
Zubehör
Weller Tools
T0050104799
ab € 21,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,96*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 138,40*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 632,28*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,14*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 307,50*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.