Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 012 B Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 012 B Lötspitze
Weller RTP 012 B Lötspitze
Weller RTP 012 B Lötspitze
Weller RTP 012 B Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773079
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050103899
EAN/GTIN:
     4003019442324
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
1.2 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitzen 1,2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,93*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,64*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,63*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 138,35*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 631,81*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 15,07*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,08*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.