Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 020 G Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 020 G Lötspitze
Weller RTP 020 G Lötspitze
Weller RTP 020 G Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773083
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050104899
EAN/GTIN:
     4003019442423
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 21,35*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,23*
Zubehör
Weller Tools
T0050104799
ab € 21,26*
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 51,83*
Zubehör
Weller Tools
T0052922699
ab € 134,29*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,04*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,11*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 297,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.