Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTU 100 K MS Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTU 100 K MS Lötspitze
Weller RTU 100 K MS Lötspitze
Weller RTU 100 K MS Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773105
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050106699
EAN/GTIN:
     4003019442782
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Ultra MIL-SPEC für robuste Anwendungen und große Komponenten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXUP MS
Heizleistung
150 W
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
10 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050105799
ab € 29,69*
Zubehör
Weller Tools
T0050106399
ab € 30,18*
Zubehör
Weller Tools
T0050106799
ab € 41,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052923099
ab € 150,51*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 627,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 15,03*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,20*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,68*
Zubehör
Weller Tools
T0053422672
ab € 669,57*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 198,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.