| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-72815825 Herst.-Nr.: 339747 EAN/GTIN: 4012700339744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Tinte Edelstein Ink Garnet (Dunkelrot) gehört zur neuen Tintenkollektion in Edelsteinfarben von Pelikan. Pelikan feiert jedes Jahr einen besonderen Farbtrend mit der Edelstein Ink of the Year. Im Jahr 2014 wird Garnet diese Position besetzen. Ein spezieller Zusatz in der Tintenrezeptur sorgt für ein besonders weiches Schreiben und pflegt gleichzeitig den Füllhalter von innen. Durch das dickwandige Glas und die ungewöhnliche Form des hochwertigen Flakons ist die Edelstein Ink of the Year 2014 - Garnet - nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch für die Hand. Ein Flakon Edelstein Ink Garnet enthält 50 ml. Edelstein Ink of the Year 2014 - Garnet - ist nur in limitierter Auflage erhätltlich. Qualität Made in Germany. Weitere Informationen: Merkmale | Tintenfarben | Rot | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 50 ml | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeichentinte, Druckerpatrone, Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Füllertinte, Füllhalter-Tinte, Füllhaltetinte, Tinte für Füller, Tinte für Füllhalter, ausziehtusche pelikan, ausziehtusche, füllertinte rot |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |