Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Seasonic SGX-500 Netzteil 500 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73325868
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SGX-500
EAN/GTIN:
     4711173875246
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
350 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
600 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
700 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
400 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 - 3 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
492 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE
Zertifizierung
WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
63.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.