Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston RL120 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston RL120 Werkbankteil/Zubehör
Treston RL120 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73333089
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     RL120
EAN/GTIN:
     6416763000920
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatten sind eine effiziente und praktische Lösung für die Aufbewahrung von Werkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
TPH712
Gewicht und Abmessungen
Breite
1115 mm
Höhe
750 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
RK1
ab € 41,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.