Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco A7410DZ-11/16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco A7410DZ-11/16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Bahco A7410DZ-11/16 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350419
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     A7410DZ-11/16
EAN/GTIN:
     7314153006332
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/4 "
Sockelgröße Typ
Imperial
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Sockelgrößen (Imperial)
11/16 "
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
57.8 mm
Gewicht
95 g
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12kant
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.