Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 128338 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 128338 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
LEMP 128338 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350657
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     128338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarrenschlüssel-Satz
Ratschenringschlüssel-Satz
Ratschenschlüssel-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
L-Griff, Ratschengriff, T-Griff
Ratschengriffantriebsgröße
3/8 "
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
5,6,8,10,11,12,13,14,17,19 mm
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,96*
€ 668,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,81*
€ 664,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,61*
€ 611,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,97*
€ 596,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,05*
€ 567,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
125302
ab € 25,76*
Zubehör
LEMP
130410
ab € 11,13*
Zubehör
LEMP
130412
ab € 11,15*
Zubehör
LEMP
130413
ab € 11,06*
Zubehör
LEMP
130417
ab € 11,91*
Zubehör
LEMP
131312
ab € 88,06*
Zubehör
LEMP
133412
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.