Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 131808 Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 131808 Drehmomentschlüssel
LEMP 131808 Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350702
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     131808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
VDE-Drehmomentschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Typ
Mechanisch
Vierkantantrieb Größe
3/8 "
Drehmomentbereich
8 - 8 Nm
Präzision
10 %
Handgrifffarbe
Rot
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,38*
€ 272,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,30*
€ 270,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
131815
ab € 187,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.