Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 253260 Kabelschneider Hand-Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 253260 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
LEMP 253260 Kabelschneider Hand-Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350758
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     253260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 350 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
550 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
253760
ab € 90,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.