Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 281310 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 281310 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
LEMP 281310 Teppichmesser Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350791
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     281310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
EN/IEC 60900:2004
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Klingenlänge
50 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
281300
ab € 7,44*
Zubehör
LEMP
281500
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.