Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 281500 Teppichmesser Schwarz, Rot, Edelstahl Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 281500 Teppichmesser Schwarz, Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
LEMP 281500 Teppichmesser Schwarz, Rot, Edelstahl Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350792
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     281500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Wechselklingen
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Zertifizierung
EN/IEC 60900:2004
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Klingenlänge
50 mm
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
281310
ab € 10,71*
Zubehör
LEMP
281501
ab € 3,49*
Zubehör
LEMP
734010
ab € 628,60*
Zubehör
LEMP
737111
ab € 211,23*
Zubehör
LEMP
737125
ab € 526,68*
Zubehör
LEMP
244950
ab € 1.383,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.