Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB D4009108 Mutter Sicherungsmutter PG9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SIB D4009108 Mutter Sicherungsmutter PG9
SIB D4009108 Mutter Sicherungsmutter PG9
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73351919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D4009108
EAN/GTIN:
     3661458038129
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter messing
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Gewicht
3 g
Dicke
2.9 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel, Platin
Verbindender thread type
PG9
Betriebstemperatur
-60 - 400 °C
Zertifizierung
CEM
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4007104
ab € 2,81*
Zubehör
k.A.
D4011101
ab € 0,28*
Zubehör
k.A.
D4013105
ab € 0,33*
Zubehör
k.A.
D4016106
ab € 0,38*
Zubehör
k.A.
D4021100
ab € 0,60*
Zubehör
k.A.
D4029106
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.