Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIB D4029106 Mutter Sicherungsmutter PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIB D4029106 Mutter Sicherungsmutter PG29
SIB D4029106 Mutter Sicherungsmutter PG29
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73352144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D4029106
EAN/GTIN:
     3661458038242
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter messing
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Gewicht
13 g
Dicke
4.1 mm
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Nickel, Platin
Verbindender thread type
PG29
Betriebstemperatur
-60 - 400 °C
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D4009108
ab € 2,80*
Zubehör
k.A.
D4011101
ab € 0,28*
Zubehör
k.A.
D4013105
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
D4021100
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.