| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-73365097 Herst.-Nr.: 17648 101 421 EAN/GTIN: 4008496977956 |
| |
|
| | |
| Für die perfekte Ausleuchtung eines jeden Areals: das WORK FLEX Area Light. Das verstellbare Flächenlicht mit COB LED Technologie lässt jeden Heimwerker-Arbeitsplatz flächendeckend erstrahlen. Eine matte Linse sorgt zudem für eine bessere Lichtstreuung. Für die ideale Integration in die jeweilige Arbeitsumgebung bei jedem Projekt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 119 mm | | Gewicht | 227 g | Merkmale | Anzahl der Lichtmodi | 2 | | Lichtleistung | 230 lm | | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Betriebszeit | 35 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led arbeitsleuchte, stabtaschenlampe, stabtaschenlampe varta |
| | |
| |