Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate Lithium 2025 Einwegbatterie CR2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Ultimate Lithium 2025 Einwegbatterie CR2025
Energizer Ultimate Lithium 2025 Einwegbatterie CR2025
Artikel-Nr.:
     296-26981P
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301319401
EAN/GTIN:
     7638900423013
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2025
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.5 mm
Durchmesser
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
24
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,505*
€ 1,57*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,795*
€ 2,405*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 2,88*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,385*
€ 5,11*
7 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,61*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,655*
€ 0,77945
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E301319201
ab € 2,03*
Ähnlich
Energizer
7638900423006
ab € 0,505*
Ähnlich
Energizer
E301319500
ab € 0,72*
Ähnlich
RS Pro
8660663
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.